Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 550 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Contatti ausiliari per aggiunta: no
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipo di corrente di guasto: Altro
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
Caratteristica di intervento: K
Corrente nominale: 63 A
Numero di poli (totale): 2
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 200 A
Colore: Bianco
Tipologia costruttiva: Piatto
Stampa: Altro
Corrente nominale permanente Iu: 600 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 3
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 900 A
Colore: Nero
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Kit di fissaggio
Dimensione: Altro
Numero di poli: 1
Corrente nominale: 60 A