pagina iniziale

EATON - EAO170M5195 170M5195 FUSE 550A 1250V 2TN/110 AR CU - 170M5195

EATON
copiacopia
EATON - EAO170M5195 170M5195 FUSE 550A 1250V 2TN/110 AR CU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 550 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5996516014967

Codice prodotto

EAO170M5195

Cod. produttore

170M5195

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

550 A

Classe di funzionamento:

aR

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 550 A, AC 1250 V, size 2, 61 x 75 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON