EATON - EAONEXI-WB45 BASE 45? PER NEXITECH LED / NEXILITE - NEXI-WB45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Kit di fissaggio
Materiale - Plastica
Colore - Bianco
Lunghezza - 293 mm
Larghezza - 103 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3660191806187
Codice prodotto
EAONEXI-WB45
Cod. produttore
NEXI-WB45
Produttore
EAO
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Kit di fissaggio
Materiale:
Plastica
Colore:
Bianco
Lunghezza:
293 mm
Larghezza:
103 mm
Altezza:
125 mm
Staffa da parete 45° da abbinare ad apparecchi NexiLite/NexiTech, codice NEXI-WB45, compatibile con le versioni IP40 e IP65.
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


