Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 25 A
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 2
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: HPC0
Corrente nominale: 10 A
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...220 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 7.5 kW
Tipologia: Lastra in vetro acrilico
Significato del pittogramma: Via di fuga
Direzione: Altro
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 25 A