pagina iniziale

EATON - EAO10NHG0B 10NHG0B NH00, GG-GL, 10A, 500VAC, PLACCH - 10NHG0B

EATON
copiacopia
EATON - EAO10NHG0B 10NHG0B NH00, GG-GL, 10A, 500VAC, PLACCH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - HPC0

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

  • Corrente nominale - 10 A

  • Tensione nominale AC - 500 V

  • Classe di funzionamento - gG

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590186957

Codice prodotto

EAO10NHG0B

Cod. produttore

10NHG0B

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

HPC0

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Corrente nominale:

10 A

Tensione nominale AC:

500 V

Classe di funzionamento:

gG

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

FUS.NH 10A500V GG/GL FOR.0
EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON