pagina iniziale

EATON - EAONEXI-PLEX-20-LR PANN.BIFACC.20M DESTRA-SINISTRA ALTA UNI - NEXI-PLEX-20-LR

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Lastra in vetro acrilico

  • Direzione - Altro

  • Significato del pittogramma - Via di fuga

  • Lunghezza - 291 mm

  • Larghezza - 111 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3660191614300

Codice prodotto

EAONEXI-PLEX-20-LR

Cod. produttore

NEXI-PLEX-20-LR

Produttore

EAO

Tipologia:

Lastra in vetro acrilico

Direzione:

Altro

Significato del pittogramma:

Via di fuga

Lunghezza:

291 mm

Larghezza:

111 mm

Su due lati:

sì

Ampiezza di riconoscimento:

20 m

Spessore del materiale:

5 mm

Pannello di segnalazione bifacciale ad alta uniformità Eaton da abbinare ad apparecchi NexiTech, modello NEXI-PLEX-20-LR, per indicazione sinistra-destra, distanza di visibilità 20m, compatibile con le versioni IP40.

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON