Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 5 A
Misura: 10×38 mm
Caratteristica di intervento: C
Corrente di guasto nominale: 0.01 A
Corrente nominale: 16 A
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 2 W
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A
Colore della calotta: Verde
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tipo lampada: LED
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 3
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 2
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 10 A
Numero di poli (totale): 1
Tipologia: Altro
Altezza: 25 mm
Larghezza: 50 mm