pagina iniziale

EATON - EAO243231 PLZ4-C20/1N INT. MT 4,5KA 1N C 20A - 243231

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Profondità di incasso - 70.5 mm

  • Caratteristica di intervento - C

  • Numero di poli (totale) - 3

  • Numero di poli protetti - 3

  • Corrente nominale - 20 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 kg CO₂eq

Dichiarazione del fornitore

EAN

4015082432317

Codice prodotto

EAO243231

Cod. produttore

243231

Produttore

EAO

Profondità di incasso:

70.5 mm

Caratteristica di intervento:

C

Numero di poli (totale):

3

Numero di poli protetti:

3

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale:

230 V

Tensione di isolamento nominale Ui:

440 V

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp:

4 kV

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V:

4.5 kA

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V:

4.5 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 230 V:

0 kA

Potere di interruzione nominale Icu secondo IEC 60947-2 a 400 V:

0 kA

Frequenza:

50...60 Hz

Classe di limitazione energetica:

3

Montaggio a incasso:

no

Conduttore neutro a connessione:

Categoria di sovratensione:

3

Grado di inquinamento:

2

Dispositivi supplementari possibili:

Numero moduli DIN:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Temperatura ambiente durante il funzionamento:

-25...75 °C

Sezione conduttore collegabile multifilare:

1...25 mm²

Sezione conduttore collegabile unifilare:

1...25 mm²

Antideflagrante:

no

Interruttore magnetotermico (MCB), PLZ4, 1 polo+N, caratteristica di intervento: C, corrente nominale In: 20 A, poteri d'interruzione nominale conforme alla IEC/EN 60898-1: 4.5 kA, Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON