Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Diametro del foro: 22 mm
Altezza: 50 mm
Larghezza: 30 mm
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di avviatore motore: Starter a inversione
Classe di intervento: Classe 10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di avviatore motore: Starter a inversione
Classe di intervento: Classe 10 A
Corrente nominale permanente Iu: 1600 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 3
Colore: Altro
Funzione: Luce fissa
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...250 V
- copia
- copia
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Tensione nominale: 200...415 V
Corrente di guasto nominale: 0.3...0.3 A
Numero di poli: 3
Esecuzione del collegamento elettrico: 3 conduttori AWG 12
Corrente nominale In: 25 A
Componenti guida di supporto: 2 guide portanti
Numero di direzioni di azionamento: 4
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 0 A
Con ritorno in posizione zero: no
Numero di direzioni di azionamento: 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 0 A
Con ritorno in posizione zero: sì
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Adatto per fusibili: Formato C1-C3
Numero di poli: 2
Diametro del foro: 22 mm
Altezza: 116 mm
Larghezza: 125 mm
Tipologia: Adesivo
Significato del pittogramma: Via di fuga
Direzione: Altro