Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Rosso
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Tipologia di azionamento: Manopola
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 3
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 22 kW
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di avviatore motore: Starter diretto
Classe di intervento: Classe 10 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a molla
Corrente nominale In: 32 A
Componenti guida di supporto: 2 guide portanti
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione: Meccanico per comando centrale
Tipo di montaggio: Guida DIN
Corrente nominale permanente Iu: 0 A
Numero di fasi: 1
Numero di poli: 1
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 500 mm
Tipo di montaggio: A parete
Materiale: Acciaio
Altezza: 50 mm
Larghezza: 210 mm
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 6