pagina iniziale

EATON - EAO266672 NZM2-XSRM-L KIT INT.GEN. LAT.SIN. MAN RO - 266672

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con blocco del riavvio - no

  • Con serratura a chiave - no

  • Bloccaggio con lucchetto -

  • Colore - Rosso

  • Adatto per arresto d'emergenza -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082666729

Codice prodotto

EAO266672

Cod. produttore

266672

Produttore

EAO

Con blocco del riavvio:

no

Con serratura a chiave:

no

Bloccaggio con lucchetto:

Colore:

Rosso

Adatto per arresto d'emergenza:

Con asse:

Adatto per disgiuntore:

Adatto per sezionatore di carico:

Grado di protezione (NEMA):

4X, 12

Gli accessori opzionali per interruttori automatici serie NZM offrono una gamma completa di possibilità di utilizzo in tutto il mondo. I gruppi funzionali modulari rendono il montaggio flessibile e semplice. Nota: Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, staffa di montaggio e speciale albero di prolunga corto. Targhetta/piastra di segnalazione esterna in tedesco/inglese. Simbolo del fulmine nero e giallo. È possibile fissare una targhetta/piastra di segnalazione esterna. Per una migliore copertura tag sbarra collettrice sul lato di ingresso, ordinare una protezione di classe IP2X per il contatto con le dita. Rosso/giallo per arresto di emergenza.. Bloccabile in posizione 0 sulla maniglia