EATON - EAO171436 SL7-L-W MOD.PER LAMPADA FILAM.PERMAN.BIA - 171436

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Luce fissa
Colore - Altro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz - 24...250 V
Tensione d'esercizio in DC - 24...250 V
Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
67 Kg CO₂-eq
EAN
4015081678280
Codice prodotto
EAO171436
Cod. produttore
171436
Produttore
EAO
Funzione:
Luce fissa
Colore:
Altro
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz:
24...250 V
Tensione d'esercizio in DC:
24...250 V
Tipo di tensione di alimentazione:
AC/DC
Tensione d'esercizio in AC 60 Hz:
24...250 V
Grado di protezione (IP):
IP66
Diametro esterno:
73 mm
Colore del corpo:
Nero
Tipo lampada:
Senza
Grado di protezione (NEMA):
4
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


