Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di avviatore motore: Starter diretto
Classe di intervento: Classe 10 A
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 13 A
Corrente nominale permanente Iu: 70 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 3
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 315 A
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 3 A
Misura: 10×38 mm
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Nero
Forma del pulsante: Piatto
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Corrente nominale permanente Iu: 1200 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 37 kA
Numero di poli: 3
Manetta: no
Tipo di chiusura: Triangolare
Tipo di maniglia: Altro