pagina iniziale

EATON - EAO170M4391 170M4391 FUSE 315A 1250V 1BKN/75 AR CU - 170M4391

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 315 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC

Confezione

  • 2 PZ

EAN

5027590338790

Codice prodotto

EAO170M4391

Cod. produttore

170M4391

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

315 A

Classe di funzionamento:

aR

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Esecuzione indicatore:

Altro

Fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 315 A, AC 1250 V, dimensioni 1, 53 x 69 x 74 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, potere di apertura 100 kA

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON