Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 20.4...28.8 V
Caratteristica di intervento: Altro
Corrente nominale: 25 A
Misura: 10×38 mm
Corrente nominale permanente Iu: 1200 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 37 kA
Numero di poli: 3
Manetta: no
Tipo di chiusura: Triangolare
Tipo di maniglia: Altro
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Distanza di commutazione: 40 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Antivalente
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 19.2...30 V
Tipologia: Modulare
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC
Esecuzione del display: TFT
Tensione di alimentazione in AC 50 Hz: 0...0 V
Tensione di alimentazione DC: 19.2...30 V
Colore: Nero
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Tensione d'ingresso: 380...415 V
Potenza apparente di uscita: 60000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 23 min
Corrente nominale permanente Iu: 1000 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3