Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente di uscita nominale I2N: 4.3 A
Max. frequenza d'uscita: 400 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipologia: Terminale/tappo di chiusura
Lunghezza: 26 mm
Larghezza: 18 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Materiale: Acciaio
Altezza: 20 mm
Larghezza: 110 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 208...600 V
Tensione secondaria 1: 115...115 V
Colore: Bianco
Tipologia costruttiva: Piatto
Stampa: Altro
- copia
- copia
Tipo di montaggio: Parete forata
Numero di file: 2
Numero moduli DIN: 12
- copia
- copia
Tensione d'ingresso: 150...294 V
Potenza apparente di uscita: 850 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 13 min
Adatto per armadi di larghezza: 800 mm
Altezza: 255 mm
Larghezza: 725 mm
Tipologia: Altro
Adatto per numero di poli: 4
Tensione d'ingresso: 100...276 V
Potenza apparente di uscita: 5000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 9.4 min