Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Materiale: Acciaio
Altezza: 300 mm
Larghezza: 300 mm
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di avviatore motore: Starter diretto
Classe di intervento: Classe 10 A
Corrente di uscita nominale I2N: 1.4 A
Max. frequenza d'uscita: 300 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 4 A
Misura: 10×38 mm
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Comunicazione e funzione di misura
Lunghezza: 69 mm
Profondità: 30 mm
Larghezza: 47 mm
Tensione d'ingresso: 480...480 V
Potenza apparente di uscita: 11000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 10 min
Tipologia: Invertitore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 16 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4