pagina iniziale

EATON - EAOPV-4A10F PV-4A10F 4AMP 1000V DC SOLAR FERRULE 10 - PV-4A10F

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Fusibile in ceramica

  • Misura - 10×38 mm

  • Corrente nominale - 4 A

  • Tipo di tensione di alimentazione - DC

  • Classe di funzionamento - gPV

Confezione

  • 10 PZ

EAN

5027590266413

Codice prodotto

EAOPV-4A10F

Cod. produttore

PV-4A10F

Produttore

EAO

Tipologia:

Fusibile in ceramica

Misura:

10×38 mm

Corrente nominale:

4 A

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Classe di funzionamento:

gPV

Frequenza d'esercizio nominale:

0...0 Hz

Esecuzione indicatore:

Altro

Caratteristica di intervento:

Altro

Perdita di potenza alla corrente nominale:

1 W

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 4 A, DC 1000 V, IEC 60269-6 type A, 10 x 38 mm, gPV, UL PV, UL, IEC, cilindrico, protezione di stringhe fotovoltaiche solari, IEC 60269-6, UL 2579, potere di apertura 50 kA, Accessori opzionali portafusibile CHPV1U

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON