pagina iniziale

EATON - EAO138751 MPL-4030-CS PIASTRA ZINCATA 400H 300L - 138751

EATON
copiacopia
EATON - EAO138751 MPL-4030-CS PIASTRA ZINCATA 400H 300L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Protezione della superficie - Zincato

  • Altezza - 300 mm

  • Larghezza - 300 mm

  • Perforato - no

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

18 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4015081355310

Codice prodotto

EAO138751

Cod. produttore

138751

Produttore

EAO

Materiale:

Acciaio

Protezione della superficie:

Zincato

Altezza:

300 mm

Larghezza:

300 mm

Perforato:

no

Piastra di montaggio, senza aperture, lamiera di acciaio zincato, senza materiale di fissaggio
EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON