Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 40 A
Lunghezza: 330 mm
Con pittogramma: no
Con lampada inclusa: no
Corrente di uscita nominale I2N: 2.3 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 80 A
Forma della lente: Tondo
Tipologia costruttiva: Piatto
Colore della lente: Bianco
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Tecnica di collegamento
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 32 A
Misura: 14×51 mm
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario: Raccordo a molla
Adatto per montaggio del tubo: no
Adatto al montaggio su staffa: sì
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi: 1
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 4...20 A
Funzione: Illuminazione/marcatura di sicurezza
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP65