EATON - EAOLUM22217 CRYSTALWAY 30M MAINS 230V - LUM22217
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con pittogramma - no
Con lampada inclusa - no
Lunghezza - 330 mm
Larghezza - 28 mm
Commutazione a distanza - no
Confezione
1 PZ
EAN
3660191222178
Codice prodotto
EAOLUM22217
Cod. produttore
LUM22217
Produttore
EAO
Con pittogramma:
no
Con lampada inclusa:
no
Lunghezza:
330 mm
Larghezza:
28 mm
Commutazione a distanza:
no
Altezza/profondità:
183 mm
Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:
no
Eaton CrystalWay 220/45, 230VAC / 220VDC - Pannello di segnalazione per le uscite di emergenza 30 m, adatto per montaggio su parete o a soffitto, kit di pittogrammi incluso (freccia destra, sinistra, verso il basso, cieco)