pagina iniziale

EATON - EAOIP65PHP1HIS IP65+ H ASIMMETRICO 1H SA/SE AT POLICARB - IP65PHP1HIS

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Funzione - Illuminazione/marcatura di sicurezza

  • Potenza totale - 2.8 W

  • Durata funzionamento nominale - 1...1 h

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5018987233200

Codice prodotto

EAOIP65PHP1HIS

Cod. produttore

IP65PHP1HIS

Produttore

EAO

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Funzione:

Illuminazione/marcatura di sicurezza

Potenza totale:

2.8 W

Durata funzionamento nominale:

1...1 h

Con pittogramma:

no

Temperatura di colore correlata:

6200...6200 K

Flusso luminoso in stand-by:

690 lm

sistema di monitoraggio delle funzioni di emergenza:

Auto-test automatico

sistema di alimentazione di emergenza:

Remoto (batteria singola)

Resistenza agli urti:

IK08

Colore del corpo:

Grigio

Tipo di batteria:

NiCd

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di indicazione:

Su un lato

Con lampada inclusa:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Lunghezza:

340 mm

Materiale del corpo:

Plastica

Larghezza:

80 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Adatto per tipo di marcatura:

Altro

Commutazione a distanza:

sì

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1:

5...40 °C

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Portalampada:

Senza

Altezza/profondità:

168 mm

Tipo cablaggio:

Apparecchio di servizio LED comandato da corrente

Numero di teste lampada:

1

Tipo di collegamento:

Raccordo a innesto

Diffusore luce:

Lente focus

Larghezza di montaggio:

80 mm

Lunghezza di montaggio:

340 mm

Numero di poli:

4

Tipo di cablaggio:

Adatto per cablaggio passante

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

sì

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

560...0 lm

Fattore di potenza:

0.5

Altezza/Profondità di inserimento:

168 mm

Sezione del conduttore:

2.5 mm²

Eaton i-P65 Plus, Safety lighting, Escape route, Auto-Test, LED, Maintained / Non-Maintained operation, IP65, 560lm, 1 hour duration

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON