Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 70...100 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Tipo di montaggio: Incassato
Numero di file: 6
Numero moduli DIN: 24
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Contatti ausiliari per aggiunta: no
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Diametro del foro: 22 mm
Altezza: 50 mm
Larghezza: 30 mm
Diametro della calotta: 36.5 mm
Colore del pulsante: Nero
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Tipologia di azionamento: Manetta
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.5 kW
Tipo di montaggio: Applicazione diretta
Intervallo di corrente regolabile: 50...70 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 15 kW