pagina iniziale

EATON - EAO214782 T8-3-8212/E/HI12 COMM.CAMME 3P 1-0-2 +3A - 214782

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Commutatore

  • Con posizione zero (off) - sì

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 315 A

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 55 kW

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

815 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082147822

Codice prodotto

EAO214782

Cod. produttore

214782

Produttore

EAO

Tipologia:

Commutatore

Con posizione zero (off):

sì

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

315 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

55 kW

Con ritorno in posizione zero:

no

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Apparecchio completo nella cassa:

no

Adatto per montaggio distributore:

no

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

105 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

12

Adatto per montaggio a pavimento:

no

Adatto per costruzione intermedia:

no

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Montaggio frontale:

sì

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Commutatore, Sigla commerciale T8, Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-21, 440 V: 315 A, Tipo di montaggio: Montaggio a pannello, Numero di unità di contatto 3, Angolo di commutazione: 60°, Angolo di manovra Permanente, Con posizione 0 (Off), Gradodi protezione IP65, Iscrizione 1-0-2, Numero di schema: 8212

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON