pagina iniziale

EATON - EAO302812 BF-UT-2S-6/144-100-E Q.INCASSO 6X24M P.T - 302812

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di file - 6

  • Numero moduli DIN - 24

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Bianco

  • Materiale del corpo - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

169 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

9010238179202

Codice prodotto

EAO302812

Cod. produttore

302812

Produttore

EAO

Numero di file:

6

Numero moduli DIN:

24

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Bianco

Materiale del corpo:

Acciaio

Larghezza:

587.5 mm

Grado di protezione (IP):

IP30

Altezza:

1068 mm

Coperchio/porta trasparente:

sì

Esecuzione coperchio:

Chiuso

Tipo di copertura:

Porta

Profondità:

101 mm

Morsettiera di terra:

sì

Larghezza di montaggio:

560 mm

Con serratura:

no

Profondità di incasso:

100 mm

Possibilità di applicazione:

sì

Altezza della parte incassata:

1039 mm

Con piastra di montaggio:

no

Tipo di chiusura:

Altro

Profondità interna:

95 mm

Morsettiera neutra:

sì

Barra DIN:

sì

Numero RAL:

9016

Esecuzione EMC:

sì

Segnale di passaggio porta:

sì

Quadro di distribuzione sottile BF-U-2S-./..-100 da incasso/a parete cava con design a due componenti, composto da reggicavo a parete e subrack di montaggio, include porta con pannello trasparente; bianco RAL 9016; 24 unità di spazio per fila; 6 file; altezza 1068 mm; larghezza 588 mm; profondità di montaggio 100 mm; include piastre frontali; guide DIN e morsetti di parallelo. Struttura a parete saldata con aperture per l'ingresso cavi del setto sfondabile sopra/sotto; 4 fascette di fissaggio sui lati predisposte per il montaggio a parete o per il collegamento di due custodie affiancate. Un kit di montaggio per il fissaggio a parete cava è disponibile come accessorio

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON