Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Bianco
Forma del pulsante: Piatto
Colore: Bianco
Tipologia costruttiva: Piatto
Stampa: Altro
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 6 A
Numero di poli (totale): 3
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 900 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di avviatore motore: Starter a inversione
Classe di intervento: Classe 10 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di avviatore motore: Starter diretto
Classe di intervento: Classe 10 A
Corrente di uscita nominale I2N: 11.3 A
Max. frequenza d'uscita: 300 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Colore: Arancione
Funzione: Flash
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...24 V
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 550 V
Corrente nominale in AC: 6...6 A
Numero di poli lato primario: 3
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 700 A
- copia
- copia
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Corrente di uscita nominale I2N: 4.1 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 380...480 V