EATON - EAO170M5015 170M5015 FUSE 900A 690V 2/80 AR UC - 170M5015

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 900 A
Classe di funzionamento - aR
Esecuzione indicatore - Indicatore frontale
Confezione
3 PZ
EAN
5996516014387
Codice prodotto
EAO170M5015
Cod. produttore
170M5015
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
900 A
Classe di funzionamento:
aR
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Fusibile, cartuccia fusibile, extra-rapido, 900 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 61 x 108 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrai (scanalai), protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura200 kA
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON


