Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 190...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 45 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 190...190 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 30 kW
Corrente nominale permanente Iu: 80 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 4
Colore: Altro
Stampa simboli ISO: Senza
Tipologia costruttiva: Alto
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 48...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 200 kW
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Stampa simboli ISO: Simbolo "Arresto di emergenza"
Lingua di stampa: Altro
Significato della stampa: Arresto di emergenza
Numero di direzioni di azionamento: 2
Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-21: 0 A
Con ritorno in posizione zero: no
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro