Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 1
- copia
- copia
Funzione: Per reti miste
Soglia d'intervento impedenza 1: 1...100 kOhm
Capacità di derivazione rete: 10 µF
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Corrente nominale: 25 A
Tensione nominale AC: 1200 V
Corrente nominale: 30 A
Misura: Altro
Altezza: 375 mm
Profondità: 70 mm
Larghezza: 375 mm
Accessorio: no
Materiale: Plastica
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Materiale di montaggio
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Tensione nominale AC: 240 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 160 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Numero contatti di commutazione: 0
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 1
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 13 A
Numero di poli (totale): 4
Corrente nominale permanente Iu: 0.16 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 3
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 32...32 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a molla
Tecnica di intervento: Termomagnetico