pagina iniziale

EATON - EAO160LMT 160LMT 160AMP 240V AC BS88 FUSE - 160LMT

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Tensione nominale AC - 240 V

  • Corrente nominale - 160 A

  • Tensione di dimensionamento CC - 150 V

  • Potere di interruzione - 200 kA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5027590035347

Codice prodotto

EAO160LMT

Cod. produttore

160LMT

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Tensione nominale AC:

240 V

Corrente nominale:

160 A

Tensione di dimensionamento CC:

150 V

Potere di interruzione:

200 kA

Tipo di corrente:

AC/DC

Codice cromatico:

Senza

Esecuzione indicatore:

Senza

Perdita di potenza alla corrente nominale:

17 W

Fori di fissaggio:

M10

Distanza delle connessioni da centro a centro:

58.2 mm

fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 160 A, AC 240 V, DC 150 V, BS88, 38 x 84 mm, aR, BS, terminali di collegamento laterali, protezione di sbarre collettrici DC, motori DC, convertitori/raddrizzatori di potenza e dispositivi di avviamento a bassatensione, BS88-4, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA, Accessori opzionali portafusibile BH-0111

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON