Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Colore: Rosso
Bloccaggio con lucchetto: sì
Con serratura a chiave: no
Tensione d'ingresso: 150...294 V
Potenza apparente di uscita: 3000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico: 9 min
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Blu
Forma del pulsante: Piatto
- copia
- copia
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 0...9.4 bar
Grado di protezione (IP): IP65
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 3
Altezza: 750 mm
Profondità: 190 mm
Larghezza: 375 mm
Tipologia di azionamento: Manetta
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 2
Tipologia di azionamento: Chiave
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 2