pagina iniziale

EATON - EAO029203 MCSN11 PRESSOSTATO - 029203

EATON
copiacopia
EATON - EAO029203 MCSN11 PRESSOSTATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Pressione di attivazione - 0...9.4 bar

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Esecuzione elettronica - no

  • Con interruttore on/off manuale - no

  • Dimensione filettatura - 1/2 pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015080292036

Codice prodotto

EAO029203

Cod. produttore

029203

Produttore

EAO

Pressione di attivazione:

0...9.4 bar

Grado di protezione (IP):

IP65

Esecuzione elettronica:

no

Con interruttore on/off manuale:

no

Dimensione filettatura:

1/2 pollice

Pressione di disattivazione:

0...11 bar

Adatto come regolatore a 2 punti:

sì

Collegamento:

Filettatura interna cilindrica BSPP-G (ISO 228-1)

Temperatura del fluido:

25...80 °C

Adatto come dispositivo di sorveglianza:

sì

Adatto come limitatore:

no

Tensione d'esercizio nominale ue per DC:

0...250 V

Numero di contatti ausiliari, di scambio:

0

Pressione di lavoro massima:

15000 hPa

Impostazione iniziale:

0...0 hPa

Differenza commutazione-Pressione:

0 bar

Pressione di scoppio:

90 bar

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

3

Impostazione finale:

0...0 hPa

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:

0...400 V

Con azionamento manuale:

no

Max. pressione di prova:

32 bar

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

0

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Con display:

no

Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:

0...400 V

Valore iniziale intervallo di misura pressione:

0 Pa

Valore finale dell'intervallo di misura pressione:

0 Pa

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Potere di interruzione AC-3, 240 V:

15 kA

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

0 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

11.5 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Intervallo di corrente regolabile:

0...0 A

Antideflagrante:

no

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Altezza:

111 mm

Larghezza:

60 mm

Diametro:

0 mm

Profondità:

96 mm

IEC EN 60947-5-1, IP65, controllo della pressione di mezzi liquidi e gassosi, per esempio aria compressa, per l'azionamento di carichi, pressione di disinserzione/inserzione regolabile separatamente

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON