Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 0...0 V
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Materiale: Acciaio
Altezza: 375 mm
Larghezza: 750 mm
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 6
Colore della calotta: Rosso
Tipo di tensione di alimentazione: AC/DC
Tipo lampada: LED
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Rosso
Forma del pulsante: Piatto
Forma della lente: Quadrato
Colore del pulsante: Bianco
Forma del pulsante: Piatto
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 25 kA
Numero di poli: 4
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 1260 mm
Tipo di montaggio: A parete
Colore: Grigio
Tipologia: Porta a battente
Materiale: Acciaio
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 45 A
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 100 A