EATON - EAOJKS-45 JKS-45 FUS. NA, LIMITRON, FAST ACTING CL - JKS-45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro
Corrente nominale - 45 A
Classe di funzionamento - Altro
Esecuzione indicatore - Senza
Confezione
10 PZ
EAN
5027590062947
Codice prodotto
EAOJKS-45
Cod. produttore
JKS-45
Produttore
EAO
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
Altro
Corrente nominale:
45 A
Classe di funzionamento:
Altro
Esecuzione indicatore:
Senza
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 45 A, AC 600 V, 27 x 60 mm, Class J, UL, rapido, ideale per applicazioni industriali e commerciali critiche con specifici requisiti di limitazione della corrente, potere di apertura 200 kA






