pagina iniziale

EATON - EAO101673 M22-D-W-X11 PULS FILO GHIERA - 101673

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Quadrato

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Larghezza dell'apertura - 0 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,3 kg CO₂eq

Stima Sonepar

EAN

4015081015658

Codice prodotto

EAO101673

Cod. produttore

101673

Produttore

EAO

Colore del pulsante:

Bianco

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Quadrato

Diametro del foro:

22 mm

Larghezza dell'apertura:

0 mm

Altezza dell'apertura:

0 mm

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

no

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Cromo

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

Pulsante, Gamma di prodotti: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Collegamento a SmartWire-DT: no

EATON

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON