Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Classe di funzionamento: Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 450 A
Tipo di montaggio: A parete
Numero di file: 1
Numero moduli DIN: 9
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 0
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 230...230 V
Tensione secondaria 1: 24...24 V
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a innesto
Distanza di commutazione: 18 mm
Esecuzione della funzione di commutazione: Contatto normalmente aperto (NO)
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 630 A
Adatto per numero di poli: 3
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Numero di poli: 4
Corrente di uscita nominale I2N: 2.3 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Corrente di uscita nominale I2N: 1.3 A
Max. frequenza d'uscita: 300 Hz
Tensione di rete: 380...480 V
Tensione nominale AC: 1250 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 630 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Numero di poli: 4