pagina iniziale

EATON - EAO286089 PKZM01-16-G INT PR COM PULS IN CUST 16A - 286089

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico - 10...16 A

  • Tecnica di intervento - Termomagnetico

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

  • Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato - 248...248 A

  • Numero di poli - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

45 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015082860899

Codice prodotto

EAO286089

Cod. produttore

286089

Produttore

EAO

Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico:

10...16 A

Tecnica di intervento:

Termomagnetico

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato:

248...248 A

Numero di poli:

3

Tensione d'esercizio nominale:

690...690 V

Corrente nominale permanente Iu:

0.63 A

Tipologia costruttiva dell'apparecchio:

Apparecchio completo nell'alloggiamento

Con protezione da sovraccarico termico:

no

Sensibile a guasto di fase:

Tipologia di azionamento:

Pulsante

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V:

0.09 kW

Grado di protezione (IP):

IP65

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

0.12 kW

Larghezza:

117 mm

Con interruttore ausiliario integrato:

no

Profondità:

158 mm

Con sganciatore di minima tensione integrato:

no

Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, AC:

50 kA

Altezza:

80 mm

Salvamotore pre-assemblato in custodia come dispositivo completo con tempi di disimballaggio ridotti

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON