pagina iniziale

EATON - EAO170175 FBHMV-80/4/1-S/A BLOCCO DIF 80A 4P 1-S/A - 170175

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di corrente di guasto - A

  • Corrente di guasto nominale - 1000 A

  • Numero di poli - 4

  • Corrente nominale - 80 A

  • Numero moduli DIN - 5.5

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4015081666843

Codice prodotto

EAO170175

Cod. produttore

170175

Produttore

EAO

Tipo di corrente di guasto:

A

Corrente di guasto nominale:

1000 A

Numero di poli:

4

Corrente nominale:

80 A

Numero moduli DIN:

5.5

Tipo di montaggio:

Guida DIN

Tipo selettivo:

sì

Tipo con ritardo breve:

no

Tensione nominale:

415 V

Resistenza a corto circuito (Icw):

0 kA

Dispositivi supplementari possibili:

sì

Frequenza:

50 Hz

Grado di protezione (IP):

IP20

Resistenza a corrente impulsiva:

5 kA

Profondità di incasso:

70 mm

Interruttore automatico di corrente residua dell'unità applicabile FBHmV, 4 poli, Corrente nominale In: 80 A, Potenza nominale di cortocircuito Icn:, Corrente nominale di guasto IΔN: 1 A, Quadro elettrico per applicazioni commerciali avanzate e industriali

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON