Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 150 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Parti/set di fissaggio
Larghezza: 31 mm
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 400 A
Corrente di uscita nominale I2N: 4.3 A
Max. frequenza d'uscita: 500 Hz
Tensione di rete: 200...240 V
Tipologia: Lato anteriore/posteriore base
Materiale: Acciaio
Larghezza: 600 mm
Rileva il butano: no
Rileva l'ammoniaca: no
Tipo di montaggio: Struttura
- copia
- copia
Tipologia: Premistoppa
Tipo: Diritto
Larghezza: 142 mm
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 25 A
Numero di poli (totale): 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 200...415 V
Corrente di guasto nominale: 0.03...0.03 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 0...0 V
Tipo di corrente: DC
Tipo di montaggio: Incassato
Tipo di segnale ottico: Luce lampeggiante
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Deviatore
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Classe di funzionamento: aR
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 250 A