pagina iniziale

EATON - EAO170M5808D 170M5808D FUSE 400A 690V AR DIN 2 HSDNH - 170M5808D

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 400 A

  • Classe di funzionamento - aR

  • Esecuzione indicatore - Indicatore combinato

Confezione

  • 3 PZ

EAN

5027590252515

Codice prodotto

EAO170M5808D

Cod. produttore

170M5808D

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

400 A

Classe di funzionamento:

aR

Esecuzione indicatore:

Indicatore combinato

Fusibile, Cartuccia fusibile, extra-rapido, 400 A, AC 690 V, DIN 2, aR, DIN, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contati a coltello, linguette di impugnaura sotto tensione, indicatore stile T per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43620, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA