pagina iniziale

EATON - EAO020271 FL2-3 FLANGIA - 020271

EATON
copiacopia
EATON - EAO020271 FL2-3 FLANGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Premistoppa

  • Tipo - Diritto

  • Larghezza - 142 mm

  • Altezza - 116 mm

  • Numero di aperture per connettori - 0

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

63 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4015080202714

Codice prodotto

EAO020271

Cod. produttore

020271

Produttore

EAO

Tipologia:

Premistoppa

Tipo:

Diritto

Larghezza:

142 mm

Altezza:

116 mm

Numero di aperture per connettori:

0

Materiale:

Plastica

Protezione della superficie:

Non trattato

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Prestampaggi in rilievo:

sì

Tipo di filettatura:

Metrico

Adatto per dimensione nominale filettatura metrica/PG:

16...32

Spessore:

23 mm

Flangia realizzata con materiale isolante, grado di protezione IP65, guarnizione imperdibile in schiuma espansa, montaggio rapido con componenti di fissaggio in versione lucchettabile (compreso nella fornitura), per dimensioni della custodia di 187,5 mm,ingresso cavi: 6xM20, 2xM25/16, RAL 7035

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON