Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Caratteristica di intervento: B
Corrente nominale: 8 A
Numero di poli (totale): 1
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Copertura
Max. tensione d'esercizio nominale Ue: 550 V
Corrente nominale in AC: 80...80 A
Numero di poli lato primario: 3
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza totale: 2.5 W
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 4...4 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a molla
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Tensione nominale AC: 600 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 5 A
Colore: Nero
Tipologia costruttiva: Piatto
Stampa: Altro
Tensione nominale AC: 690 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 45 A
Tensione nominale AC: 1000 V
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: 3
Corrente nominale: 1250 A
Diametro del foro: 22 mm
Altezza: 50 mm
Larghezza: 30 mm