pagina iniziale

EATON - EAO269508 DX-LN3-080 INDUTTANZA TRIFASE LINEA - 269508

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli lato primario - 3

  • Max. tensione d'esercizio nominale Ue - 550 V

  • Corrente nominale in AC - 80...80 A

  • Induttività nominale - 0.23 mH

  • Grado di protezione (IP) - IP00

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4015082695088

Codice prodotto

EAO269508

Cod. produttore

269508

Produttore

EAO

Numero di poli lato primario:

3

Max. tensione d'esercizio nominale Ue:

550 V

Corrente nominale in AC:

80...80 A

Induttività nominale:

0.23 mH

Grado di protezione (IP):

IP00

Adatto come bobina di rete:

sì

Adatto come bobina d'uscita:

no

Adatto come bobina anti-interferenza:

no

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC:

80 A

Adatto come bobina di commutazione:

no

Adatto come bobina di spianamento:

no

Frequenza di clock nominale:

0 kHz

Frequenza d'esercizio nominale:

50...60 Hz

Tensione di corto circuito relativa Uk:

2.5 %

Frequenza di risonanza:

0 Hz

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Induttanza di rete, tensione di esercizio nominale 480 V AC, Tre fasi, uk =4%

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON