EATON - EAO170M8641 170M8641 FUSE 1250A 1000V 3TN/110 AR - 170M8641

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sistema di fusibili secondo IEC 60269 - Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - 3
Tipo di corrente - AC
Tensione nominale AC - 1000 V
Corrente nominale - 1250 A
Confezione
1 PZ
EAN
5996516022665
Codice prodotto
EAO170M8641
Cod. produttore
170M8641
Produttore
EAO
Sistema di fusibili secondo IEC 60269:
Altro
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
3
Tipo di corrente:
AC
Tensione nominale AC:
1000 V
Corrente nominale:
1250 A
Classe di funzionamento:
aR
Potere di interruzione:
125 kA
Codice cromatico:
Senza
Esecuzione indicatore:
Indicatore frontale
Perdita di potenza alla corrente nominale:
175 W
Fori di fissaggio:
M10
Distanza delle connessioni da centro a centro:
108 mm
Un prodotto EATON
Scopri la serie EATON