Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Materiale: Plastica
Altezza: 360 mm
Larghezza: 235 mm
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Giallo
Forma del pulsante: Piatto
Tipologia di azionamento: Manetta
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 3
Tipo di accessori meccanici: Altro
Tipo di accessori elettrici: Altro
- copia
- copia
Esecuzione elettronica: no
Pressione di attivazione: 0...13.1 bar
Grado di protezione (IP): IP65
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 1
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 250 mm
Tipo di montaggio: A parete
- copia
- copia
Tipologia: Componenti per tecnica di collegamento in serie
Altezza: 14 mm
Larghezza: 16 mm
- copia
- copia
Lunghezza: 25 mm
Larghezza della sezione: 12 mm
Altezza della sezione: 12 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA): 1
Funzione: Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di corrente di guasto: F
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 6 A
Uscite digitali configurabili: no
Tensione di alimentazione DC: 18...30 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione): DC