EATON - EAO265262 Z-S230/S RELE PASSO-PASSO 230V 1NA - 265262

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio - Guida DIN
Numero moduli DIN - 1
Profondità di incasso - 60 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 1
Confezione
1 PZ
EAN
9007912318101
Codice prodotto
EAO265262
Cod. produttore
265262
Produttore
EAO
Funzione:
Meccanico, interruttore
Tipo di montaggio:
Guida DIN
Numero moduli DIN:
1
Profondità di incasso:
60 mm
Numero contatti normalmente aperti (NA):
1
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
0
Numero contatti di commutazione:
0
Tensione di comando 1:
230...230 V
Tipo di tensione di comando 1:
AC
Frequenza della tensione di comando 1:
50...50 Hz
Tensione di comando 2:
0...0 V
Tipo di tensione di comando 2:
AC
Frequenza della tensione di comando 2:
0...0 Hz
Tensione di commutazione nominale:
16 A
Tensione di alimentazione:
250...250 V
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
AC
Carico max. lampada a incandescenza:
0 W
Carico max. della lampada fluorescente:
0 VA
Carico max. della lampada fluorescente (circuito duo):
0 VA
Carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela):
0 VA
Max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6):
0 A
Comando manuale:
sì


