Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Tipologia: Foglio/lastra da inserire
Significato del pittogramma: Via di fuga
Direzione: Sinistra
Colore: Bianco
Tipologia: Porta parziale
Materiale: Acciaio
Tipologia di azionamento: Manetta
Colore dell'elemento di azionamento: Nero
Numero di posizioni di commutazione: 4
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 100 A
Numero di poli: 2
Classe di funzionamento: gG
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269: Altro
Corrente nominale: 355 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 13 A
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 4
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.03 A
Corrente nominale: 6 A
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 16 A
Numero di poli (totale): 4
Eseguito come trasformatore di sicurezza: no
Tensione primaria 1: 100...690 V
Tensione secondaria 1: 12...250 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...250 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC/DC
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 230...250 V
Tipo di corrente di guasto: AC
Corrente di guasto nominale: 0.1 A
Corrente nominale: 32 A
Tipo di corrente di guasto: A
Corrente di guasto nominale: 0.3 A
Corrente nominale: 13 A