pagina iniziale

EATON - EAOTM355 TM355 355A 660V AC / 460V DC BS88 FUSE - TM355

EATON
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - Altro

  • Corrente nominale - 355 A

  • Classe di funzionamento - gG

  • Linguette in metallo isolate (IMGL) - no

  • Tipo di tensione di alimentazione - AC/DC

Confezione

  • 1 PZ

EAN

5996516026571

Codice prodotto

EAOTM355

Cod. produttore

TM355

Produttore

EAO

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:

Altro

Corrente nominale:

355 A

Classe di funzionamento:

gG

Linguette in metallo isolate (IMGL):

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Esecuzione indicatore:

Senza

Fusibile, Valore Nominale di 355 A, Tensione Nominale AC 660 V, Tensione Nominale DC 460 V BS88/C1, 60 x 211 mm, gL/gG, BS, applicazioni industriali generiche, BS88-2, IEC 60269-2, Potere di Interruzione 80 kA, Accessori opzionali portafusibili, RS400

Un prodotto EATON

Scopri la serie EATON