EATON - EAOLUM10588 PITTOGRAMMA SINISTRA CRYSTALWAY 30M - LUM10588

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Foglio/lastra da inserire
Significato del pittogramma - Via di fuga
Direzione - Sinistra
Su due lati - no
Lunghezza - 300.2 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3660191105884
Codice prodotto
EAOLUM10588
Cod. produttore
LUM10588
Produttore
EAO
Tipologia:
Foglio/lastra da inserire
Significato del pittogramma:
Via di fuga
Direzione:
Sinistra
Su due lati:
no
Lunghezza:
300.2 mm
Larghezza:
151.8 mm
Spessore del materiale:
0.175 mm
Ampiezza di riconoscimento:
30 m
Pittogramma per apparecchi di illuminazione di emergenza tipo/modello Eaton Group - LUM10588 - PITTOGRAMMA SINISTRA CRYSTALWAY 30M


