Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
10000 prodotti
Adatto per numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 160 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 36 kA
Numero di poli: 4
Intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico: 20...25 A
Tipo di collegamento circuito elettrico principale: Raccordo a vite
Tecnica di intervento: Termomagnetico
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 50 kA
Numero di poli: 3
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Ponte di connessione
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Morsetto di raccordo
Con editor per linguaggio di programmazione AS (linguaggio di procedura): sì
Con editor per linguaggio di programmazione AWL (lista delle istruzioni): sì
Con editor per linguaggio di programmazione ST (testo strutturato): sì
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 13 A
Numero di poli (totale): 1
Diametro della calotta: 36.5 mm
Colore del pulsante: Verde
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...230 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 230...480 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 16 A
Bloccabile: sì
Con bloccaggio porta: sì
Con prolungamento d'asse: no
Numero contatti normalmente aperti (NA): 0
Funzione di commutazione: Altro
Numero contatti normalmente chiusi (NC): 0
Corrente nominale permanente Iu: 20 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 0
Corrente nominale permanente Iu: 250 A
Corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz: 150 kA
Numero di poli: 3
Tipo di montaggio: Montaggio a soffitto
Con pittogramma: no
Grado di protezione (IP): IP40